エニダイン
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ストローク(mm)
25
50
90
125
165
25
100
150
200
75
最大吸収エネルギー(J)
425
2300
4000
5700
7300
19200
3800
7700
11500
15400
425
850
1300
2260
4520
6780
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15094986
品番
OEMXT1.5MX1
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
寸法(mm)
WL:19.1
質量(kg)
1.2
タイプ
中高速
寸法A(mm)
144
寸法F(mm)
92
寸法D(mm)
13
最大吸収エネルギー(J)
425
寸法E(mm)
38
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
M42 x 1.5 1
寸法A1(mm)
162
寸法K(mm)
32
寸法E1(mm)
44
衝突速度範囲(m/sec)
0.30-3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
40.3