曜日別特売
WR6-900-10-DM ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダイン 15095738

ワイヤーロープ防振器 WRタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個ねじM8×1.0タップネジ注文コード15095738品番WR6-900-10-DM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900
質量(kg)0.28寸法H(mm)62ねじM8×1.0タップネジ寸法W(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする