高千穂交易
高千穂交易の ストレッチフィルム
高千穂交易の ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 3インチ用固定キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15098084
品番
WR-03500FS
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,687
販売価格(税別)
¥
6,988
バスケットに入れる
WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)
80
適合幅(mm)
フィルム:300・500
本体高さ(mm)
46
本体幅(mm)
100
適合サイズ(inch)
紙管:3
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WR-03500に付属している固定キャップの交換用パーツです。単独では使用できません。