電工キャンバスハイポーチ(ケースインセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15098215 品番ND-860-CS4
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久性にすぐれた腰袋と、樹脂ケースのセット
腰袋は耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化裁縫仕上げ
耐久性に優れた樹脂ケース「ケースイン」が付属
使いやすいスタンダードタイプ
テープフッカー付
鋭利な工具を入れてもOK
作業に合わせて中身ごと入れ替え簡単

セット内容電工キャンバスハイポーチ ND-860 ×1・ケースイン ND-CS4 ×1 材質電工キャンバスハイポーチ:ポリエステル、ケースイン:ポリエチレン 質量(g)(組み合わせ時)600 本体寸法(mm)(組み合わせ時)185×120×250
関連資料:(1.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする