DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルローラー
四面ローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15098240
品番
CR-110-4S
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ケーブルラックに取り付け可能
組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる
万力の取り付け位置を変更することも可能
上部ローラーは可動式で開閉可能
材質
鉄・アルミ・ナイロン
質量(kg)
3.5
本体寸法(mm)
222×70×293
耐荷重(kN)
1.96(200kgf)
関連資料:
(0.42MB)
取扱説明書:
(0.22MB)