スケルトンミニ小箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15098310 品番SP-PA-18C
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ワンタッチオープンシステム!
フタのマーク付近を横から押すと、フタがスライドして開く!
閉じるときはフタを押さえるだけ
中身をいれたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
別売りホルダー SP-PA-Hの使用で、ベルトに吊下げ可能

材質ABS クリア 質量(g)40g 本体寸法(mm)86×68.5×55.5
関連資料:(1.33MB)

商品説明動画

ベルトパーツボックスミニ_BPS-PA3814BL/RD/SL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする