DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 作業灯
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークランプ・ハンドランプ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンセントタイプワークランプ
固定金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
15098328
品番
PDL-45MF
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
LEDパランドルシリーズ専用固定金具
付属品
割りピン×2
対応製品
LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J
材質
ステンレス
質量(g)
30
呼び径
4 ビス穴×1ヵ所
本体寸法(mm)
60×55×20
適合パイプ径(Φmm)
45
注意
※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。