レッドフィッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質竿:FRP、金具:SS400 適合機種レッドフィッシャー DRXF-6000, DRXF-7000, DRXF-8000 注文コード15098459 品番DRXF-678-P
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は材質・適合機種など9種類から選べます 他の種類を見る

フィッシャー竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

適合機種レッドフィッシャー DRXF-6000, DRXF-7000, DRXF-8000 材質竿:FRP、金具:SS400 質量(g)19 本体寸法(mm)8.7×8.7×500
関連資料:(0.36MB) 取扱説明書:(0.18MB)
注意
納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする