DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ジョイントライン
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(0.5m)
注文コード
15098809
品番
JEF40-50
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品
先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付
材質
ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)
質量(g)
368(質量は収納袋込)
線径(Φmm)
4.0(3+PP被覆)
本体寸法(mm)
4×4×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納袋入:105×20×540
ロッド数
Φ4.0m×10本
破断荷重(kN)
全体:1.08(110kgf)
ロッド長さ(m)
0.5
復元可能曲げ半径(cm)
20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)
材質(線材)
FRP+PP被覆
関連資料:
(0.63MB)
取扱説明書:
(1.74MB)
商品説明動画
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
参考になった