3/22より値下げ!現場を応援

PCC-41 プリカチューブカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098845 PCC-41 プリカチューブカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098845 PCC-41 プリカチューブカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098845

プリカチューブカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15098845 品番PCC-41
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) 値下げ
8,098

Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断
ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション

適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28〜Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30〜Φ37 材質 質量(g)465 本体寸法(mm)30×246×122
関連資料:(0.6MB)

商品説明動画

プリカチューブカッター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする