KB-30F-BK キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098870

KB-30F-BK キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098870
KB-30F-BK キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098870
KB-30F-BK キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098870
KB-30F-BK キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098870

キャタツアンダーバッグ(フタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード15098870品番KB-30F-BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

作業中のチョイ置きに便利な、脚立用便利袋
フタ付で中のものがこぼれ落ちない
脚立用の便利袋にフタがつきました
支柱に、伸縮マジックテープで取付け
フタはファスナーで開閉可能、大きく開いて使えます
フタ天面にもファスナー付、フタをしたままの出し入れもOK
取り付けたまま脚立の開閉が可能

材質本体:ポリエステルキャンバス600D×300D、角カン:PE、ファスナー:亜鉛、伸縮ベルト・面ファスナー:ポリエステルブラック質量(g)150本体寸法(mm)270×270×130収納の目安2kgまで
関連資料:(1.75MB)

商品説明動画

キャタツアンダーバッグ(フタ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする