LEDテープライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2m) 注文コード 15098888 品番 STM-TN01-02B
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。

種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 波長(nm)青(B):460(±5) 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0〜40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 間隔(mm)LED:約7 発光効率(Lm/W)100
関連資料:(1.23MB) 取扱説明書:(3.59MB)
注意
※使用上のご注意:この商品単体では使用できません。別売りの電源パーツが必要です。変換ケーブルDC:SJ-NH06-DC・AC-DCアダプタ:PAD-50W-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする