セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)
種別SJV:52
材質PVC
色電球色
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×4000×4
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
色温度(K)電球色(L):2800(±200)
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)0〜40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)576
間隔(mm)LED:約7
発光効率(Lm/W)100