曜日別特売
DCXF-15000 ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15099098

DCXF-15000 ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15099098
DCXF-15000 ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15099098

ホワイトフィッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
内容量1本(15m)
内容量1本(15m)注文コード15099098品番DCXF-15000
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

次世代ハイブリット素材採用 強さと柔軟性を高次元で両立
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

材質外竿:FRP、外竿以外:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)3先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:110本体寸法(mm)60×60×1100最大径(Φmm)竿:54・製品:60竿数16伸長(m)15
関連資料:(1.1MB)取扱説明書:(0.17MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする