ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(0.5m×10本) 注文コード 15099125 品番 JEF30-50
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に

付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個、横穴先端金具×1個、収納袋入 材質ロッド:FRP、金具:スチール ロッド:オレンジ 質量(g)311(質量は収納袋込) 本体寸法(mm)3×3×500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540 ロッド数10本 破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf) ロッド径(Φmm)3 ロッド長さ(m)0.5 復元可能曲げ半径(cm)15(ロッド部のみ、 接続金具は除く)
関連資料:(1.76MB) 取扱説明書:(0.23MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅・現場への配送は出来ません。

商品説明動画

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする