ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1m×5本) 注文コード 15099168 品番 JEF50-51
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に

付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個、横穴先端金具×1個 材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール ロッド:オレンジ 質量(g)236 本体寸法(mm)5×5×1000 ロッド数5本 破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf) ロッド径(Φmm)5.0(4.0+PP被覆) ロッド長さ(m)1.0 復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)
関連資料:(1.76MB) 取扱説明書:(0.23MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅・現場への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする