エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース 耐衝撃 撥水加工 コンパクト スリム ファスナー式 低反発ウレタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
15099220
品番
BM-IBTHF01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,240
この商品は
色・適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノートパソコン本体の形状に合わせて丸みを抑えた設計により小型化を実現!低反発フラットウレタンフォームで収納物をしっかり保護するインナーケースです。
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム、ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
約140
加工
撥水加工(表生地)
適合サイズ
10.0〜11.6インチ ノートパソコン
幅W×厚さ×高さH(mm)
外寸:約280×約20×約200、内寸:約270×約25×約190(参考収納寸法)
注意
※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15099220
BM-IBTHF01BK
15099238
BM-IBTHF02BK
パソコンケース 耐衝撃 撥水加工 コンパクト スリム ファスナー式 低反発ウレタン
エレコム
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)