パソコンケース 耐衝撃 撥水加工 コンパクト スリム ファスナー式 低反発ウレタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15099238 品番 BM-IBTHF02BK
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ノートパソコン本体の形状に合わせて丸みを抑えた設計により小型化を実現!低反発フラットウレタンフォームで収納物をしっかり保護するインナーケースです。

その他撥水加工(表生地) 適合機種11.6 wide〜12.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 材質ポリエステル、クロロプレンゴム、ポリウレタン ブラック 質量(g)約165 幅W×厚さ×高さH(mm)約310×20×225 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約300×215×25※参考収納寸法
注意
※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする