エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース 耐衝撃 撥水加工 コンパクト スリム ファスナー式 低反発ウレタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15099256
品番
BM-IBTHF03BK
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ノートパソコン本体の形状に合わせて丸みを抑えた設計により小型化を実現!低反発フラットウレタンフォームで収納物をしっかり保護するインナーケースです。
その他
撥水加工(表生地)
適合機種
13.3〜14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム、ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
約190
幅W×厚さ×高さH(mm)
約335×20×245
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約330×235×25※参考収納寸法
注意
※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。