キャスタースリッパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード15099685 品番GK-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フローリングのキズ・転がり音対策に!
底面フェルト付きで床にやさしく滑る。
キャスタースリッパが脱げにくい構造となります。
チェアで広く使われる直径50mm〜60mmの双輪キャスターに対応します。

用途ゲーミングチェア、オフィスチェアのキャスターに履かせて床を保護します。 材質特殊ゴム、フェルト タイプ使用チェア:4本、5本脚の双輪キャスタータイプ 適合サイズ(Φmm)50、60 使用場所フローリング、クッションフロア
取扱説明書:(0.53MB)
注意
※使用できない環境:畳、カーペット、コンクリート、屋外、土足部分
※使用出来ないチェア:双輪でないキャスター(ボールキャスター、一輪タイプのキャスター)、ストッパー付きのキャスター
※座った状態でチェアを大きく移動させる使い方はできません。本体やフェルト部分が破損します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品説明動画

キャスターにはかせるだけで床を保護!「キャスタースリッパ」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15099685
2025-11-24
用途:
ダイニングテーブルの椅子
その他業種

キャスターが床を傷つけてしまう事がとっても心配だっので、こちらの商品を付けて安心して椅子に座れるようになりました。他にもあるキャスター付きの椅子があるのでリピ買いしようと思っています。
ボールキャスターに使える商品も探しています。また白のカラーがあったら良いなぁと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする