光モール
飛沫パネル伸縮パーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
15099719
品番
1950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
現在設置の飛沫パネルに引き出せるパネルを施工する事ができます。
デスクなどで施工パネルを伸縮させて飛沫防止スペースをつくる事ができます。
用途
オフィスなど隣席の飛沫防止対策
飲食店カウンターなど隣席の飛沫防止対策
材質
(パネルフレーム)PVC
色
(パネルフレーム)アルミ、(取手)白、(ストッパー)アルミ
材質(カバー)
(上/下)アルミ
材質(ストッパー)
アルミ
色(カバー)
(上/下)シルバー
材質(取手)
PVC
取扱説明書:
(0.59MB)
注意
※本製品はパネル別売りとなります。2mm厚のパネルを別途お買い求めください。
※パネル幅450mm×厚み2mmをご使用ください。
※既存のパーテーション横幅450mm以下の場合、高さが700mm以上の場合、取り付けができません。
※パネルのたわみ等で摩擦によるキズが付く場合があります。
※既存のパーテーションの角の加工により取り付け出来ないい※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
商品説明動画
飛沫パネル伸縮パーツのご紹介!
参考になった