M12 HB5 JP M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099868 M12 HB5 JP M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099868 M12 HB5 JP M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099868 M12 HB5 JP M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099868 M12 HB5 JP M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099868

M12 5.0AH パワーブーストバッテリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15099868 品番M12 HB5 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

<1年保証対象>
レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮
レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上
レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間
車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性
M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性
40を超えるソリューションとの互換性

質量(g)99 電圧(V)12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 公称電流(Ah)5 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15099868
2024-01-04
用途:
ハイパワー

M12 6ah よりは持たないがハイパワーで最高です。使ってみないとこの感じは伝わらないと思います。
M12のハンマードリル等で一度試してみて欲しいです。リピート確定です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする