M12配管清掃機用バルブヘッドケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15099974 品番48-53-2573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バルブヘッド形状(M12 配管清掃機 標準付属品と同等品)
ソリッドポリマーコアにより、最適な強度と柔軟性を実現
湾曲部でもスムーズに挿入可能
ケーブル終端の約91cm (3フィート)手前にマーキングあり
耐腐食性インナーコア採用
ケーブル径約6.4mm x 長さ約7.6m

ケーブル長(m)7.6 ケーブル径(Φmm)6.4
注意
※M18 FUEL 15MM / 21MMダブルアクションポリッシャー(M18 FROP15-0X0 JP/M18 FROP21-0X0 JP) 専用

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする