商品単体
VELO
VELOの 自転車ハンドル関連
VELOの グリップ/バーエンド
VELOの ハンドルグリップ
VLG-617-2A 92mm/92mm ベージュ グリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
15101391
品番
VLG-617-2A
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
特徴:レザー風の樽型グリップ。 サイズ:92mm(左右両方)
付属品
エンドキャップ2個
仕様
貫通タイプ(取付径22mm専用)
色
ベージュ
サイズ
92/92