※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイティープーラー(ワイヤー・ピアノ線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15101820 品番MF-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

ワイヤー・ピアノ線プーラー
引張力はペンチ・プライヤーの約4倍
ワイヤーロープ・ピアノ線・スチールテープを引張るのに適しています
強力に「つかんで」スベリにくい
ワイヤーへの破損が少ない

全長(mm)150 質量(g)230 適合径(Φmm)1〜6 つかみ幅(mm)7 引張荷重(kN[kgf])1.7(173)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする