※本体画像
ミノル工業
ミノル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ミノル工業の ウインチ
ミノル工業の 手動式ウィンチ
ローププーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15102145
品番
MC502000
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
通線・引張作業・植木の枝曲げに大活躍。
用途
通線作業に
張線作業に
家屋の建起しに
付属品
ロープ径Φ14mm×長さ10M
全長(mm)
630
質量(g)
2900
引張強度(kN)
3.43
破断荷重(kN)
ロープ:38.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません