※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-4876 ゴールドカーボンキャッチャー ミノル工業 15102179 E-4876 ゴールドカーボンキャッチャー ミノル工業 15102179

ゴールドカーボンキャッチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15102179 品番 E-4876
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天井裏の電気・電話などの配線作業に。
細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。
先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。

仕様先端フックライトなし 質量(g)500 最大径(Φmm)【さお】33.6 伸長時寸法(m)6 収納時寸法(cm)53

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする