交換レンズ NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15102441 品番NZ28-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ワンオペ撮影の操作性と高い光学性能を追求した動画制作の可能性を拡げるパワーズームレンズ
【ワンオペ撮影現場でビデオグラファーをサポート】
レンズ交換をすることなく使用頻度の高い28-135mmの焦点距離を1本でカバー。広角端28mmから50mmまでの最短撮影距離は0.34mでダイナミックなクローズアップショットが撮れ、カットやアングルの幅が広がります。ズームリングに加えて、ズームレバーによるズーミング、カメラから機能を割り当てたL-Fnボタンによるズーミングも可能。イーズイン&イーズアウトも可能な滑らかで正確なズーミングで、ズーミング速度は11段階から選択可能です。また、インターナルズーム機構を採用し、ズーミング時の重心移動を最小限に抑えます。さらに、対応カメラとの組み合わせで、望遠域を最大2倍まで伸張できるハイレゾズームを使用可能。機動性や機材の最小限化、設置の簡便さを求められるワンマンオペレーションで撮影を行うビデオグラファーをサポートします。
【リモート撮影システムと動画撮影用アクセサリーへ対応】
業務用の動画撮影用のアクセサリーに対応、ワンオペでも思いどおりに撮影可能です。レンズ先端はマットボックスを装着しやすい形状に設計。加えてマットボックス使用時にも、NDフィルターやプロミストフィルターなどの各種フィルターを併用可能です。フォローフォーカスの使用を考慮して、フォーカスリングはギアモジュール0.8に対応。また、専用の角型レンズフードはフィルター操作窓があり、フードを外すことなく可変NDフィルターやその他の回転式フィルターを調整可能。その他、テザー撮影用ソフトウェアNX TetherをインストールしたPC、NX FieldやSnapBridgeをダウンロードしたタブレットやスマートフォンを使って、遠隔でズーム操作が可能です。
【高精細8K解像度を実現する動画制作を考慮した光学性能】
これまでのNIKKOR Z レンズとは異なる動画撮影に特化した光学設計基準を採用。複雑なディテールを持つ被写体や情報量の多い風景などを撮って出しでも高画質に再現できます。高品質の8K動画を撮影し、ポストプロダクションでクロップを行った場合も高いクオリティーの動画を得られます。レンズコーティングは、メソアモルファスコートを施し、様々な入射光に起因するゴーストやフレアを大幅に低減し、日差しや照明の光など強い光源があるシーンでも抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、レンズの最前面には防汚性能に優れたフッ素コートを施しています。
【動画撮影に最適な設計】
プロの現場での使用を意識して動画撮影に特化したレンズデザインを採用。レンズマウント部周辺にはニコンイエローのリングをあしらっています。フォーカスリングとズームリングには異なるローレット形状を採用し、触っただけで簡単に識別できます。また、フォーカスリング、ズームリングともにフォローフォーカスに対応。三脚座はZ9装着時に底面がぴったり揃うため、干渉することなくロングプレートに取り付け可能です。また、レンズ内部に埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した防塵・防滴性能に配慮した設計により、安心して撮影が行えます。

付属品レンズキャップ95mm LC-95B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-116、レンズケース CL-C5 寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】105×177.5 質量(g)(三脚座なし)1120 倍率(倍)【撮影】最大0.25(焦点距離55〜135mm) 羽根枚数(円形絞り)9枚 フィルター直径(Φmm)95 レンズ構成13群18枚(EDレンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ4枚、メソアモルファスコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり) 撮影距離(m)【撮像面から(最短)】焦点距離28mm/35mm/50mm時:0.34、焦点距離70mm時:0.39、焦点距離85mm時:0.43、焦点距離105mm時:0.49、焦点距離135mm時:0.57 絞り【最大】f/4【最小】f/22 マウントニコンZマウント 画角18°10'-75°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、12°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
注意
※光学ズームとハイレゾズームが切り換わるタイミングではズーミングの動作が遅れることがあります。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
※カメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。ファームウェアが最新になっていない場合、レンズを正しく認識しなかったり、機能の一部が使用できないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする