※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピアス
ピアスの ねじ
ピアスの 木ねじ・ドリルネジ
ピアスの ドリルネジ(切り刃付)
シンワッシャードリビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(5パック×4本)
注文コード
15102547
品番
5X22
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途
外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。
呼び径
5
働き長さ(mm)
11
首下長(mm)
22
頭径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応