※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X13 ツヤケシクロ なべドリルねじ(頭部塗装) ピアス 15102696 4X13 ツヤケシクロ なべドリルねじ(頭部塗装) ピアス 15102696

なべドリルねじ(頭部塗装)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2パック×50本) 注文コード 15102696 品番 4X13 ツヤケシクロ
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
適応板厚 1.2〜3.6mm。
【頭部】艶消し黒 呼び径4 働き長さ(mm)5 首下長(mm)13 頭径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする