※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X13 ステンドリルねじ ブロンズ ピアス 15102775 4X13 ステンドリルねじ ブロンズ ピアス 15102775

ステンドリルねじ ブロンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2パック×50本) 注文コード 15102775 品番 4X13
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。
熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。
呼び径4 働き長さ(mm)5 首下長(mm)13 頭径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする