※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X70 ステンキャップドリルネジ ピアス 15103010 6X70 ステンキャップドリルネジ ピアス 15103010 6X70 ステンキャップドリルネジ ピアス 15103010

ステンキャップドリルネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2パック×10本) 注文コード 15103010 品番 6X70
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。
ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。
材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。

用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。 呼び径6 首下長(mm)70 最大適合板厚(mm)6 頭径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする