曜日別特売
4X19 スーパーピアスタなべ ピアス 15103046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X19 スーパーピアスタなべ ピアス 15103046
4X19 スーパーピアスタなべ ピアス 15103046
4X19 スーパーピアスタなべ ピアス 15103046
4X19 スーパーピアスタなべ ピアス 15103046

スーパーピアスタなべ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5パック×4本)
首下長(mm)19
内容量1箱(5パック×4本)注文コード15103046品番4X19
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。
製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。

用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。呼び径4首下長(mm)19頭部高さ(mm)2.9頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする