※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X13 スーパーピアスタなべ ピアス 15103071 4X13 スーパーピアスタなべ ピアス 15103071 4X13 スーパーピアスタなべ ピアス 15103071 4X13 スーパーピアスタなべ ピアス 15103071

スーパーピアスタなべ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5パック×50本) 注文コード 15103071 品番 4X13
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。
製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。

用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。 呼び径4 首下長(mm)13 頭部高さ(mm)2.9 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする