※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X25 ピアスビス スリッパ― ピアス 15103168 5X25 ピアスビス スリッパ― ピアス 15103168

ピアスビス スリッパ―

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2パック×50本) 首下長(mm)25 呼び径5 注文コード15103168 品番5X25
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は首下長・呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

頭飛び・ねじ穴潰れの心配がありません。インパクトドライバー対応で専用ビット付きです。
適応板厚:1.6〜3.2mm。

用途過度の力が掛かるとビットが頭から離れるドリルねじ。 呼び径5 首下長(mm)25 最大適合板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする