※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4シロ ピアスカラーキャップなべ用 ピアス 15103177 M4シロ ピアスカラーキャップなべ用 ピアス 15103177 M4シロ ピアスカラーキャップなべ用 ピアス 15103177

ピアスカラーキャップなべ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2パック×50個) 呼び径M4 注文コード15103177 品番M4シロ
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は呼び径・色など8種類から選べます 他の種類を見る

自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。

用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。 高さ(mm)5.6 呼び径M4 外径(mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする