※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピアス
ピアスの ねじ
ピアスの 木ねじ・ドリルネジ
ピアスの ドリルネジ(切り刃付)
ピアスカラーキャップなべ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2パック×50個)
呼び径
M4
色
グレー
注文コード
15103186
品番
M4グレー
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途
耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。
色
グレー
高さ(mm)
5.6
呼び径
M4
外径(mm)
14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応