キカケア マルチマッサージャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103439 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。頭皮、首、肩、腕、脚に。手にはめて1点押し、2点押しの2タイプの方法でツボを刺激します。シリコーンの優しい触り心地で、ツボ押しができる程よい硬さです。ピンポイントに押せる1点押しで首などの疲れをとり、反対の面で頭皮のリフレッシュなどができます。お風呂でもお使いいただけます。

材質シリコーンゴム 高さ(mm)65 縦(mm)39 横(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする