キカケア ソールマッサージャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103475 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。足裏に。足裏に沿うアーチ形状の凸凹が程よく刺激します。扱いやすい片足用のコンパクトサイズ。シリコンの優しい触れ心地でツボ押しができる程よい硬さです。滑りにくいのでしっかり踏め、汚れがたまりにくい形状です。

材質シリコーンゴム 高さ(mm)32 縦(mm)129 横(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする