DB9シリアルポートブラケット/2ポート/10ピンヘッダー対応/40.6cmケーブル/RS232C通信 産業用機器対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103561 品番PLATE9M2P16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

DB9(オス)シリアルポート x2
IDC10(メス)マザーボードコネクター x2

用途POSアプリケーション用に、PCにDB9シリアル接続を追加 仕様●コネクタA:2x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:2x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:121mm●製品高さ:21mm●製品質量:47g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする