HDMI 2.0アダプター/L型上向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103615 品番HDMI2HDMIMFDN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型上向きHDMIアダプター(オス・メス)により、ポートとケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減
HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10により、鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応で、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応
高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。質感のあるPVCハウジングにより、優れたグリップと耐摩耗性を提供
用途:壁面設置のテレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られたHDMI機器のポート接続に理想的。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減
仕様:色:ブラック/ コネクター:L字型上向きHDMI(オス・メス)/伝送:双方向/バスパワー駆動/ハイスピードHDMI 2.0/最高解像度:4K60Hz/HDR10、HDCP 2.2、CEC、ARC対応/32 & 7.1chオーディオ/帯域幅:18Gbps

用途
背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適
L型90度下向き接続コネクター。曲げによるコネクターの負担を軽減
仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃〜45℃●保存温度:-10℃〜70℃●湿度:10%〜90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品高さ:16mm●製品幅:21mm●製品長さ:31mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする