HDMI 2.0延長ケーブル/1m/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103631 品番HD2MF3FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

HDMI 2.0延長:HDMI接続で4K60Hzの映像を延長するHDMI 2.0延長ケーブル。HDMIデバイスポートの保護にも役立ち、HDMIデバイスポートの摩耗を軽減する双方向対応のオス・メスコネクター。延長による幅広いデバイス接続が可能
フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、ビデオやメディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換
高品質構造:シールド付き金めっきコネクターによる耐久性向上とEMI保護。1万回を超える挿抜サイクル試験をクリア。ストレインリリーフ機能を搭載した柔軟なTPE被覆材は、ハロゲンフリーでRoHS準拠
用途:テレビ、プロジェクター、会議室、商業施設などのHDMI機器間を簡単に延長。頻繁な挿抜によるポートの負担や摩耗を軽減するHDMI 2.0ポート保護用ケーブル。アクセスが困難なHDMIポートでも簡単接続
仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/双方向/バスパワー/ハイスピードHDMI 2.0/最大解像度:4K60Hz/HDR10/HDCP 2.2/ARC対応/7.1および32チャンネルオーディオ/18Gbps/外径6mm/他の長さもご用意

仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0、HDMI 1.4、HDMI 1.2●動作温度:0℃〜40℃●保存温度:-20℃〜70℃●湿度:10%〜90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:1m●ケーブル外径:6mm●製品幅:22mm●製品高さ:12mm●製品長さ:1.1m RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする