HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/9.1m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103658 品番8K-A-30F-HDMI-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。
難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的
優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり
高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター
仕様:色:ブラック、ケーブル長:9.1m、単方向、CMP(プレナム定格)、HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm、長距離ケーブル配線に理想的

仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃〜45℃●保存温度:-10℃〜70℃●湿度:10%〜90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:9.1m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:9.2m●製品高さ:9mm●製品質量:290g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする