HDMI - DVI-D変換ケーブル/1.8m/オス-オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103676 品番HDMIDVIMM6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1x HDMI オス コネクター
1x DVI-D オス コネクター
ストレインリリーフ機能付き成形コネクター
高品質構造

用途
HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応
DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続
HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●製品質量:148g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●製品幅:38mm●製品高さ:15mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする