セキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/25個セット/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103685 品番UNIVCS25-LAPTOP-LOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用
シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動し、付属のQRコードシートに暗証番号を記録して、簡単に機器管理が可能。 リクエストに応じて、暗証番号の復元も可能
優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能
工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能

仕様●パッケージ数量:25●動作温度:-20℃〜40℃●保存温度:-20℃〜65℃●湿度:0 - 95% RH●色:シルバー、ブラック●材質:スチール、プラスチック●製品質量:146g●製品幅:14mm●製品長さ:2030mm●製品高さ:46mm●付属品:フック&ループストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする