セキュリティーワイヤーロック/2m/ 4桁ダイヤルシリンダー錠/10個セット/標準ケンジントンスロット対応/共通キー付属/暗証番号設定 シリンダー錠/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103701 品番DUALKA10-LAPTOP-LOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

10個セットノートPC用セキュリティロック:標準ケンジントンスロットに対応。ロックヘッド直径18mm、ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力200kgの耐切断スチール製パソコンロック
デュアルアクセス(共通キー & 4桁暗証番号):各ロックは個別に設定が可能な4桁ダイヤル錠式で(再設定可能)、2組のキーで全ロックの開錠が可能。複数の暗証番号やキーの管理が不要
擦り傷防止: ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止するノートPC用セキュリティーワイヤー。使用するデバイスによりフィットするように3種類の異なる厚みのスペーサーが付属
優れた互換性:ノートPC、デスクトップパソコン、モニター、ドッキングステーション、オシロスコープや試験装置などの理化学機器など、各種標準ケンジントン スロット対応デバイスに対応
柔軟な取り付け:設置や保管の際に便利な面ファスナーストラップ付属。別売りのアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)との併用で、さまざまな場所へ機器の固定が可能な盗難防止パソコンセキュリティロックケーブル。万が一、鍵を紛失した場合、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能

仕様●色:シルバー、ブラック●製品幅:58mm●製品長さ:2000mm●製品高さ:31mm●製品質量:176g●材質:スチール、プラスチック●注意:セキュリティースロットが各メーカーの指定する設計基準を満たしていない場合、引張力の値が異なる場合があります。●動作温度:-20℃〜40℃●保存温度:-20℃〜65℃●湿度:0%〜95%●付属品:キー、ロックスペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする