100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能
60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W
仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能
頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度〜75度
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応