覗き見防止プライバシーフィルター/14インチ ノートパソコン対応/アスペクト比16:9/313x183mm/視野角60度/光沢&非光沢/マグネット着脱式/ブルーライトカット/液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103841 品番14LM-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

秘匿性の高いデータの保護:14インチノートパソコン対応マグネット式プライバシースクリーン。ディスプレイの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。TAA準拠
14インチノートパソコン対応:14インチディスプレイ、16:9のアスペクト比の各種ノーPCにフィットする汎用設計。寸法:31.3x18.3x0.04cm。内蔵カメラやディスプレイ周辺のセンサーに干渉しないリバーシブルタイプのセキュリティフィルター
眼精疲労の軽減:有害なブルーライトを最大51%カットするノートPC用のぞき見防止フィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約65%の光線透過率
簡単・スピーディな設置:ノートパソコンのベゼル部に金属ストリップを取り付けることで、すぐに装着可能な液晶保護フィルム。フィルターは簡単に取り外してマット面と光沢面の切り替えが可能で、コンテンツを共有する際に便利。金属ストリップの厚さは1.1mm
マット面&光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理

仕様●取付方向:水平●最大ディスプレイサイズ:14インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●材質:PET●色:ブラック●製品高さ:0.5mm●製品長さ:313mm●製品幅:184mm●製品質量:5g●付属品:拭き取り布、メタルストリップセット、収納用フォルダ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする