用途RS-232Cシリアル接続用の標準的なパネルマウントポートを提供
仕様●コネクタA:1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:1x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●動作温度:-10℃〜105℃●保存温度:-5℃〜40℃●湿度:45%〜80% RH●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:32mm●製品高さ:13mm●製品質量:17g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応