USB-Cハブ/3ポート/2x USB-A + 1x USB-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W Power Deliveryパススルー/2.5Gbps 有線LAN/PD対応 高速転送 充電 軽量モデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103938 品番10G2A1C25EPD-USB-HUB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

3ポートUSB-Cハブ: 3口のUSB 3.2 Gen 2 10Gbpsポート(2x USB-A + 1x USB-C)、およびUSB-C Power Deliveryポートを追加し、USB-C対応パソコンの接続性を拡張。2.5ギガビットイーサネットRJ45ポートを備え、Wake-on-LAN対応の有線LAN接続も可能。ドライバー不要で簡単セットアップ
2.5Gbase-tマルチギガビットイーサネット:10/100/1000/2500Mbpsの速度を実現する2.5Gbネットワークコントローラーを搭載。MacBook /iPad Air / Proなど、USB-Aまたはイーサネットを搭載していないノートパソコン/デバイスに対応。USB-C接続で充電用の電力供給も可能
信頼性の高いパフォーマンス:USBバスパワーまたは外部USB-C電源アダプターで駆動。100WのPower Delivery 3.0パススルーで、USBハブには15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避
セットアップに便利な長尺ケーブル:TPE被覆材を使用した30cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減
ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

用途
USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続
ノートパソコンに有線インターネット接続を追加
自宅とオフィスの往復に最適
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:非対応●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1、USB 2.0および1.1との下位互換に対応)、USB Power Delivery 3.0、Wake on USB、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T/NBASE-T)●全USB出力:4.5W (5V/0.9A)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:対応●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ノートパソコン充電時の最大電力:85W●動作温度:0℃〜40℃●保存温度:-10℃〜70℃●湿度:10%〜85% RH●材質:プラスチック●ケーブル長:305mm●色:スペースグレー●製品幅:163mm●製品長さ:34mm●製品高さ:15mm●製品質量:68g●付属品:クイックスタートガイド●注意:すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格のすべてに対応しているとは限りません。ホストのUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。●システム要件:利用可能なUSB-Cポート数搭載するノートPC(アダプターの機能を完全に発揮させるためには、ホストUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応している必要があります)。、USB PD機能に対応していないUSB-Cポート数に接続すると、電力のパススルーは行われません。、オプション: USB-C電力供給方法アダプター(ノートパソコンのUSB-Cベースの電力供給方法アダプターなど)、USB 3.2 Gen 2 10Gbpsは、USB 3.1 Gen 2 10Gbpsとしても知られています。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格のすべてに対応しているとは限りません。ホストのUSB-CポートがUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。
※USB PD機能に対応していないUSB-Cポートに接続すると、電力のパススルーは行われません。
※USB 3.2 Gen 2 10Gbpsは、USB 3.1 Gen 2 10Gbpsとしても知られています。
※- macOSではJumbo Framesのサポートが終了しました。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする